• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universaldüse D-35 mm, L-300mm

Artikel-Nr.: 630322000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 66,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630322000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430418135
Kopieren
Herstellernummer 630322000
Kopieren
L-Nummer L01760 93
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Universal-Staubsaugerdüse überzeugt bei hohen Ansprüchen
  • Große 2K-Laufrolle hinten
  • Egal, ob Teppich oder Hartboden, sie gleitet besonders leise und bietet erstklassige Saugperformance
  • Umschaltbar

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, innen: 35 mm
  • Art: Universaldüse
  • Breite: 300 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb