Systembox, Typ: 3A

Artikel-Nr.: 630305 3A
Netto: 9,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 357 mm
Außenmaß Breite 176 mm
Außenmaß Höhe 45 mm
Innenmaß Länge 350 mm
Innenmaß Breite 150 mm
Innenmaß Höhe 37 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×14
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630305 3A
EAN / GTIN 4062406166250
Herstellernummer 630305 3A

Beschreibung

Passend für:

Sortimente Nr. 633912, 634025 Gr. SD (ab Kat. 50), 634312.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb