• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 PE-Entsorgungsbeutel -25-30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox

Artikel-Nr.: 630298000
Netto: 37,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630298000
EAN / GTIN 4007430249821
Herstellernummer 630298000

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln
  • Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube)
  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.)
  • Entsprechen den Anforderungen für die M- und H-Klasse bei den Saugern
  • Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie z.B.: Renovierungsfräsen, Renovierungsschleifer, Langhalsschleifern, Mauernutfräsen usw.
  • Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung

Merkmal:

  • geeignet für: ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox
  • Verkaufseinheit: 5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb