• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Gelenkschlüssel Innen-6kt 3x4 mm

Artikel-Nr.: 6302250
Netto: 65,11 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6302250
EAN / GTIN 4010886630228
Herstellernummer 6302250

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra großer Schwenkbereich
  • Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Einsätze aus Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4, phosphatiert, Schaft verchromt

Merkmal:

  • 26 D: 6
  • 26 RS: ja
  • Bohrungs-Ø [mm]: 6 mm
  • Einstecktiefe 1: 4,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 5,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 198 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb