• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant Super 50x6,0x6,0 Stahl

Artikel-Nr.: 630187000
Netto: 8,05 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630187000
EAN / GTIN 4007430417169
Herstellernummer 630187000
L-Nummer L01750 1040

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung, besonders geeignet für Entgratungsarbeiten und Kantenschliff, auch für die Gussbearbeitung
  • Härte: hart
  • Gute Abtragsleistung bei extrem guter Standzeit

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 50 x 6 x 6 mm
  • Max. Drehzahl: 30600 /min

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb