• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 3/4″

Artikel-Nr.: 6300A 3/4
Netto: 27,92 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6300A 3/4
    EAN / GTIN 4991644143719
    Herstellernummer 6300A 3/4

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 90 mm
    Dimension D2: 34 mm
    D1: 28,5 mm
    Länge: 20 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 3/4″
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb