• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 2.3/8″

Artikel-Nr.: 6300A 2.3/8
Netto: 130,39 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300A 2.3/8
EAN / GTIN 4991644143979
Herstellernummer 6300A 2.3/8
L-Nummer L60050 10357

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 58 mm
D1: 79,5 mm
Länge: 55 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.3/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb