• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 1.3/4″

Artikel-Nr.: 6300A 1.3/4
Netto: 62,58 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644143887
Herstellernummer 6300A 1.3/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 47 mm
D1: 59,5 mm
Länge: 45 mm
Höhe: 59 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb