• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 1.11/16″

Artikel-Nr.: 6300A 1.11/16
Netto: 62,58 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300A 1.11/16
EAN / GTIN 4991644143870
Herstellernummer 6300A 1.11/16
L-Nummer L60050 10783

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 47 mm
D1: 58,5 mm
Länge: 44 mm
Höhe: 59 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.11/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb