• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 30x32 mm

Artikel-Nr.: 6300470
Netto: 133,31 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6300470
    EAN / GTIN 4010886630044
    Herstellernummer 6300470

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil
    Extra großer Schwenkbereich
    Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
    Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    Köpfe feingeschliffen

    Merkmal:

    • 26 D: 14
    • 26 RS: 3
    • Ausführung: Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
    • Bohrungs-Ø [mm]: 14 mm
    • Durchmesser 1 [mm]: 40,5
    • Einsatz-Ø 1: 40,5 mm
    • Einsatz-Ø 2: 43,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 470 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite [AF]: x
    • Schlüsselweite [mm]: 30 x 32
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 32

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb