Sortiment Schraubendreher-Einsätze für Torx® 1/4 – 1/2 Zoll-Vierkant 13-teilig 13

Artikel-Nr.: 630041 13
Rabatt
215,98 €
Setpreis 13 Stück (8,48 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 92,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 13
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Länge 227 mm
Breite 131 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630041 13
EAN / GTIN 4018754323234
Herstellernummer 96011101

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/ Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124, Innen-/ Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 – M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Nr. 631809 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 5 St. Nr. 631809 Gr. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb