Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 47-teilig, Anzahl Teile: 47

Artikel-Nr.: 630028 47
Kopieren
Netto: 327,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5-27
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 2-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 47
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5-27 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 2-6 mm
Länge 355 mm
Breite 235 mm
Höhe 65 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Kombiprofil-Schraubendreher Phillips/Schlitz; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630028 47
Kopieren
EAN / GTIN 4000896215188
Kopieren
Herstellernummer 953HP
Kopieren
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Vorteil:

Smartcase mit Aufstellfunktion.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Gr. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
BITS-Klingen für Phillips C 6,3: 2 St. Gr. 1; 2
BITS-Pozidrivklingen C 6,3: 2 St. Gr. 1; 2
BITS-Schlitzklingen C 6,3: 3 St. Gr. 4; 6; 8
BITS-Sechskantklingen C 6,3: 5 St. Gr. 2; 3; 4; 5; 6
BITS für Torx® C 6,3: 5 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
1/4 Zoll Verbindungsstück für Bits: Vierkant-Einsatz 1/4 Zoll - Bitaufnahme 1/4 Zoll
1/4 Zoll Verlängerung: 1 St. Gr. 101,5 mm
1/2 Zoll Verlängerung: 2 St. Gr. 123; 248 mm
1/4 Zoll Steckgriff: 1 St.
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632060
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640480
Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale