• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 21x23 mm

Artikel-Nr.: 6300200
Netto: 80,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300200
EAN / GTIN 4010886630020
Herstellernummer 6300200
L-Nummer L60160 5050

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil
  • Extra großer Schwenkbereich
  • Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Köpfe feingeschliffen

Merkmal:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Ausführung: Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
  • Bohrungs-Ø [mm]: 12 mm
  • Durchmesser 1 [mm]: 29,2
  • Einsatz-Ø 1: 29,2 mm
  • Einsatz-Ø 2: 31,7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 350 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: x
  • Schlüsselweite [mm]: 21 x 23
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 21
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 23

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb