• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein ∙ Drehmomentbereich min-max: 200 – 500 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 962 mm

Artikel-Nr.: 6295-1CTCAL
Netto: 1.644,00 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6295-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193110
Herstellernummer 6295-1CTCAL

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
  • Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
  • Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abmessungen / Länge: 962 mm
  • Nm min-max: 200 – 500 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 2.5 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 937.20 – 925.20 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 21.8 – 55.1 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 44 mm
  • Kopfbreite b: 35.5 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb