• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf 80X25X22,23-65X15 C 30 N, Stein

Artikel-Nr.: 629175300
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,10 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 629175300
EAN / GTIN 4007430414748
Herstellernummer 629175300
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flächenschliff der gesamten Steinbearbeitug
  • Härte: mittel
  • Kunstharzgebunden
  • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
  • Nur für Trockenschliff
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s
  • Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 115 mm, 125 mm und 150 mm

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 80 x 25 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 11940 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb