• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFPR 6030 IC428 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze für die Axialbearbeitung (Vollradius)

Artikel-Nr.: 6290314
Netto: 33,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6290314
    EAN / GTIN 7291075233988
    Herstellernummer 6290314
    L-Nummer L23940 557

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 20.8 mm
    • Eckenradius (RE) 3 mm
    • Schneidbreite (CW) 6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm
    • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.28 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0 mm
    • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.12 mm/rev
    • Min. Vorschub Plandrehen (fft(min)) 0.2 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb