• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 3/4″ UD-Profil 21 mm

Artikel-Nr.: 6289800
Netto: 23,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6289800
EAN / GTIN 4010886628980
Herstellernummer 6289800
L-Nummer L60160 5626

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Einsatzlänge: 51,5 mm
  • Einsatz-Ø 1: 32,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 36,0 mm
  • Einsatztiefe: 19,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 36 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 51,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: matt verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 21
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb