• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″steel cut/sandwich panel - classic″, 235x30 Z50 FZ/FA 4°

Artikel-Nr.: 628681000
Netto: 68,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628681000
EAN / GTIN 4061792238503
Herstellernummer 628681000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für sauberes Auftrennen von Sandwichplatten mit Stahl- oder Alublech
  • Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen. Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen und Stahlprofilen
  • Schneller, vibrationsarmer Sägefortschritt durch extra dünnes Stammblatt
  • Gratarme Schnitte dank spezieller Zahngeometrie

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 235 x 2.2 x 30 mm
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 4°
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 50
  • Zahnform: FZ/FA

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb