• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″steel cut - classic″, 355x25,4 Z72 FZ/FA 4°

Artikel-Nr.: 628669000
Netto: 155,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 355 mm
Anzahl Zähne 72
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628669000
EAN / GTIN 4061792174573
Herstellernummer 628669000
L-Nummer L01750 1746

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen
  • Für den Einsatz in Stahlblechen und Stahlprofilen
  • Passend für alle gängigen Metallsägen

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 355 x 3 x 25.4 mm
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 4°
  • Stammblattdicke: 2.5 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 72
  • Zahnform: FZ/FA

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb