• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″steel cut - classic″, 305x25,4 Z60 FZ/FA 4°

Artikel-Nr.: 628668000
Netto: 120,00 €
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
Blatt-⌀ D 305 mm
Anzahl Zähne 60
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628668000
EAN / GTIN 4061792174566
Herstellernummer 628668000
L-Nummer L01750 1405

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen
  • Für den Einsatz in Stahlblechen und Stahlprofilen
  • Passend für alle gängigen Metallsägen

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 305 x 2.6 x 25.4 mm
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 4°
  • Stammblattdicke: 2.2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 60
  • Zahnform: FZ/FA

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb