• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - classic″, 165x20 Z36 WZ 15° /B

Artikel-Nr.: 628662000
Netto: 28,40 €
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
Blatt-⌀ D 165 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 36
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628662000
EAN / GTIN 4061792173507
Herstellernummer 628662000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
  • Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
  • Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
  • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 165 x 2.2 x 20 mm
  • geeignet für: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 15°
  • Stammblattdicke: 1.4 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 36
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb