• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″steel cut/sandwich panel - classic″, 165x20 Z40 FZ/FA 4° /B

Artikel-Nr.: 628651000
Netto: 30,70 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628651000
    EAN / GTIN 4061792173095
    Herstellernummer 628651000
    L-Nummer L01750 1347

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für sauberes Auftrennen von Sandwichplatten mit Stahl- oder Alublech
    • Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen. Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen und Stahlprofilen
    • Schneller, vibrationsarmer Sägefortschritt durch extra dünnes Stammblatt
    • Gratarme Schnitte dank spezieller Zahngeometrie

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 165 x 1.6 x 20 mm
    • geeignet für: MKS 18 LTX 58
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 4°
    • Stammblattdicke: 1.2 mm
    • Verpackung: Blister
    • Zähnezahl: 40
    • Zahnform: FZ/FA

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb