• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe 180x22,23mm, ″CP″, Beton ″professional″

Artikel-Nr.: 628573000
Netto: 68,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628573000
EAN / GTIN 4061792173880
Herstellernummer 628573000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit sehr hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
  • Besonders geeignet für alle harten Materialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Bordsteine, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton, durch spezielle Turbosegmente
  • Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 12 mm.

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 180 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 8500 /min
  • Segmentabmessungen: 42 x 2.6 x 12 mm
  • Segmentanzahl: 11
  • Verkaufseinheit: 1
  • Verpackung: Karton

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb