• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 3/4″ 6-kant 1.1/8″

Artikel-Nr.: 6284760
Netto: 31,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6284760
    EAN / GTIN 4010886628478
    Herstellernummer 6284760

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    • Stahl, brüniert

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
    • Betätigungsart: maschinenbetätigt
    • Einsatzlänge: 54,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 45,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 44,0 mm
    • Einsatztiefe: 16,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 54 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: brüniert
    • Schlüsselweite 1 [AF]: 1.1/8″
    • Sicherung: Sicherungsring und -stift
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb