• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser-Display, 40-teilig

Artikel-Nr.: 628405000
Netto: 992,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628405000
    EAN / GTIN 4007430228901
    Herstellernummer 628405000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
    • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
    • Inhalt:
    • 2 x Bestell-Nr.: Kopf-Ø x Arbeitslänge x Gesamtlänge, Schaft-Ø, Form
    • 2 x 628341000: ZYAS 061850, Zylinder/ B-Form
    • 2 x 628345000: WRC 061850, walzenrund/ C-Form
    • 2 x 628353000: RBF 061850, Rundbogen/ F-Form
    • 2 x 628357000: SPG 061850, Spitzbogen/ G-Form
    • 2 x 628401000: KEL 061850, Rundkegel/ L-Shape
    • 2 x 628346000: WRC 082064, walzenrund/ C-Form
    • 2 x 628354000: RBF 082065 Rundbogen/ F-Form
    • 2 x 628358000: SPG 082064, Spitzbogen/ G-Form
    • 2 x 628365000: KEL 082570, Rundkegel/ L-Form
    • 2 x 628343000: ZYAS 102064, Zylinder/ B-Form
    • 2 x 628347000: WRC 102064, walzenrund/ C-Form
    • 2 x 628355000: RBF 102064, Rundbogen/ F-Form
    • 2 x 628359000: SPG 102064, Spitzbogen/ G-Form
    • 2 x 628366000: KEL 103076, Rundkegel/ L-Form
    • 2 x 628344000: ZYAS 122570, Zylinder/ B-Form
    • 2 x 628348000: WRC 122570, walzenrund/ C-Form
    • 2 x 628356000: RBF 122570, Rundbogen/ F-Form
    • 2 x 628360000: SPG 122570, Spitzbogen/ G-Form
    • 2 x 628367000: KEL 123277, Rundkegel/ L-Form
    • 2 x 628402000: TRE 101660, Ellipse / E-Form

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb