• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser, SPG 122570 / 6 - MX

Artikel-Nr.: 628360000
Netto: 33,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628360000
    EAN / GTIN 4007430228352
    Herstellernummer 628360000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
    • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
    • Zur Bearbeitung von spitzen Winkeln.

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 25 mm
    • Gesamtlänge: 70 mm
    • Kopf-Ø: 12 mm
    • Schaft-Ø: 6 mm
    • Verzahnung: Kreuzverzahnung

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb