• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser, KUD 121156 / 6 - MX

Artikel-Nr.: 628352000
Netto: 26,40 €
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
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628352000
    EAN / GTIN 4007430228277
    Herstellernummer 628352000
    L-Nummer L01750 319

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
    • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
    • Zur Bearbeitung von Konturen und zum Entgraten von Innenbohrungen. Speziell zum Ausfräsen schwer zugänglicher Stellen geeignet.

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 11 mm
    • Gesamtlänge: 56 mm
    • Kopf-Ø: 12 mm
    • Schaft-Ø: 6 mm
    • Verzahnung: Kreuzverzahnung

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb