• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″cordless cut wood - classic″, 165x20 Z36 WZ 15°

Artikel-Nr.: 628279000
Netto: 26,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 165 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 36
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628279000
EAN / GTIN 4061792173583
Herstellernummer 628279000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
  • Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 165 x 1.6 x 20 mm
  • geeignet für: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 15°
  • Stammblattdicke: 1 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 36
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb