• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 Säbelsägeblätter ″flexible metal″ 150 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 628251000
Netto: 92,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628251000
EAN / GTIN 4007430192639
Herstellernummer 628251000
L-Nummer L01750 1811

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 922 EF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 0,7-3 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Profile 0,5-100 mm
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 1,4 mm/ 18 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb