• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″fast wood″ 225 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 628244000
Netto: 33,60 €
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628244000
EAN / GTIN 4007430192462
Herstellernummer 628244000
L-Nummer L01750 1717

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die groben Anwendungen auf der Baustelle und im Garten

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1111 K
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz (auch feucht) 15-190 mm / Brennholz / für schnelle, grobe Schnitte
  • Produktbeschreibung: Für die groben Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 8,5 mm/ 3 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb