• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein ∙ Drehmomentbereich min-max: 4 – 40 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 240 mm

Artikel-Nr.: 6282-1CTCAL
Netto: 575,00 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6282-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193080
Herstellernummer 6282-1CTCAL
L-Nummer L60140 4420

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Besonders schlanke Bauform durch federbelastete Zughülse zur Verriegelung der Einstellwerte
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Nm min-max: 4 – 40 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.4 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 219.40 – 205.90 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.9 – 19.8 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 19.5 mm
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
Außerhalb der DIN-Reihe, da der in der Norm 6789-1:2017 angegebene Drehmoment-Höchstwert des Vierkantes überschritten wird
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb