• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - professional″, 254x30, Z24 WZ 20°

Artikel-Nr.: 628025000
Netto: 73,00 €
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
    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628025000
    EAN / GTIN 4007430229526
    Herstellernummer 628025000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
    • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
    • Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
    • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
    • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
    • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

    Merkmal:

    • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 254 x 2.4 x 30 mm
    • geeignet für: TS 254 / TK 250 / TS 254 M
    • Material: HW/CT
    • Spanwinkel: 20°
    • Stammblattdicke: 1.6 mm
    • Verpackung: Karton
    • Zähnezahl: 24
    • Zahnform: WZ

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb