• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 HSS-G-Bohrer 3,1x65 mm

Artikel-Nr.: 627972000
Netto: 16,70 €
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627972000
EAN / GTIN 4061792157903
Herstellernummer 627972000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche blank
  • Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
  • Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 36 mm
  • Durchmesser: 3.1 mm
  • Gesamtlänge: 65 mm
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb