• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-G-Bohrer 4,5x80 mm

Artikel-Nr.: 627961000
Netto: 3,25 €
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627961000
    EAN / GTIN 4007430065858
    Herstellernummer 627961000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
    • Oberfläche blank
    • Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
    • Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 47 mm
    • Durchmesser: 4.5 mm
    • Gesamtlänge: 80 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb