{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,6 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Inhalt | 10 | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 627776000 | |
EAN / GTIN | 4007430067852 | |
Herstellernummer | 627776000 | |
Hersteller | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |