6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff und Kugelkopf 4 mm

Artikel-Nr.: 627712 4
Netto: 8,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 4 mm
    Klingenlänge 125 mm
    ganze Länge 187 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Werkstoff Griff Haptoprene
    Kugelkopf ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627712 4
    EAN / GTIN 4067263013211
    Herstellernummer 627712 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Mit Kugelkopf an der langen Seite. Gr. 4 – 10 mit Seitenabtrieb.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb