• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-R-Kunststoffkassette SP, 25-teilig

Artikel-Nr.: 627667000
Netto: 25,29 €
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627667000
EAN / GTIN 4007430332349
Herstellernummer 627667000
L-Nummer L01750 165

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelanschliff 118°, Oberfläche schwarz, 25-teilig, in Kunststoffkassette
  • Ø 1- 13 x 0,5 mm, Geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb