{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Sechskant | 5 mm | |
Klingenlänge | 140 mm | |
ganze Länge | 235 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627633 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269341 | |
Herstellernummer | 8206.S 5 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | ||
ganze Länge | 235 mm | 235 mm | 245 mm |
Klingenlänge | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sechskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Serie | SwissGrip ESD | ||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |