{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 50 mm | |
Norm | DIN 7483 | |
Gesamtlänge | 90 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Holzbohrer |
Artikelnummer |
627599000
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4007430170712
Kopieren |
|
Herstellernummer |
627599000
Kopieren |
|
L-Nummer |
L01750 529
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |