• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer 26x90 mm

Artikel-Nr.: 627589000
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 7483
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

26 mm
Norm DIN 7483
Gesamtlänge 90 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Holzbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627589000
EAN / GTIN 4007430064561
Herstellernummer 627589000
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
  • Zum Bohren von Sacklöchern geeignet

Merkmal:

  • Durchmesser: 26 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Schaft-Ø: 12 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb