• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer 16x90 mm

Artikel-Nr.: 627583000
Netto: 17,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Holzbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627583000
    EAN / GTIN 4007430064509
    Herstellernummer 627583000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
    • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
    • Zum Bohren von Sacklöchern geeignet

    Merkmal:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Gesamtlänge: 90 mm
    • Schaft-Ø: 10 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb