• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Holzbohrer 6x90 mm, Sechskantschaft

Artikel-Nr.: 627526000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,75 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627526000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430165466
Kopieren
Herstellernummer 627526000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
  • Aus einem Stück präzisionsgeschliffen (kein verschraubtes oder verschweißtes 2-Stück Produkt)
  • Ideal für Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind.
  • Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E 6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.
  • Mit Zentrierspitze für ein genaues Anbohren

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 55 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Verkaufseinheit: 1