6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft, Sechskant: 10mm

Artikel-Nr.: 627453 10
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 7,25 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 10 mm
Klingenlänge 200 mm
ganze Länge 320 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627453 10
EAN / GTIN 4045197722133
Herstellernummer 627453 10

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden.
Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft, Sechskant: 10mm

6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit Kraftheft, Sechskant: 10mm

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
8,63 €
Netto 7,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
10,00 €
Netto 8,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
17,08 €
Netto 14,35 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
ganze Länge 320 mm 195 mm 320 mm
Klingenlänge 200 mm 75 mm 200 mm
Sechskant 10 mm 10 mm 10 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb