Alternativartikel:

6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff und Kugelkopf 8 mm

Artikel-Nr.: 627424 8
Rabatt
17,08 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 9,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 8 mm
Klingenlänge 125 mm
ganze Länge 200 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627424 8
EAN / GTIN 4045197721969
Herstellernummer 627424 8

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, mit Kugelkopf. Oberfläche vernickelt und verchromt. Gr. 4 − 10 mit Seitenabtrieb.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb