• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Betonbohrer pro 16x150 mm

Artikel-Nr.: 627399000
Netto: 29,80 €
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627399000
EAN / GTIN 4007430069894
Herstellernummer 627399000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
  • Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
  • Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 90 mm
  • Durchmesser: 16 mm
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb