6-kant-Winkelschraubendreher 90°– 100° lang, mit Kugelkopf und kurzem Schenkel verchromt 5 mm

Artikel-Nr.: 627381 5
Netto: 7,45 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 170×16 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Kugelkopf am langen Schenkel ja
100-Grad-Winkel ja
kurzer Schenkel ja
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627381 5
EAN / GTIN 7610733282913
Herstellernummer PB 2222.L 5

Beschreibung

Ausführung:

Extra kurzer Schenkel mit flexiblem Winkel (90°– 100°), Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Vorteil:

Flexibler Winkel am kurzen Schenkel (90°– 100°).
90° zum Einführen: Auch sehr schwer zugängliche Stellen sind gut erreichbar.
100° zum Arbeiten: Durch den ermöglichten Handfreiraum wird ein angenehmes und sicheres Arbeiten gewährleistet.

Werkstoff:

Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb