• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CV-Holzbohrer 20x200 mm

Artikel-Nr.: 627340000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,40 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

20 mm
Gesamtlänge 20 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627340000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430066817
Kopieren
Herstellernummer 627340000
Kopieren
L-Nummer L01750 1398
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
  • Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
  • Ähnlich DIN 7487

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 130 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb