6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert 4 mm

Artikel-Nr.: 627325 4
Netto: 1,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.250 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 4 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 144×29 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche phosphatiert
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627325 4
EAN / GTIN 4045197922106
Herstellernummer 627325 4

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche phosphatiert.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 627328).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb