• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentvorsatz PowerX3

Artikel-Nr.: 627256000
Preis pro
Netto: 195,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627256000
EAN / GTIN 4007430229441
Herstellernummer 627256000
L-Nummer L01760 92
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentvorsatz ermöglicht dreifache Leistungssteigerung der Maschine (Drehmoment) für härteste Anwendungen
  • Passend für alle Metabo Akku-Bohrschrauber, Akku-Akku-Schlagbohrschrauber und Bohrmaschinen mit Metabo ″Quick″-Schnellwechselsystem in Verbindung mit 43 mm-Spannhals
  • Standardausrüstung inkl. Bit (1 x TX 50) und Zwischenstück zum Anpassen der Handgrifflänge
  • Werkzeugaufnahme mit 1/2″- Außenvierkant und 1/4″ (6,35 mm) Innensechskantschaft
  • Passend für alle Metabo LTX ″Quick″ Maschinen
  • Achtung: Verwenden Sie den PowerX3 nur in Verbindung mit den folgenden Maschinen und der drehmomentabhängig vorgeschriebenen Länge des Handgriffs: Alle Akku-Bohrschrauber und - Schlagbohrmaschinen LTX ″Quick″

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb