• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-TIN Bohrerkassette-SP 19-teilig, TiN

Artikel-Nr.: 627156000
Netto: 22,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: N
  • Spitzenwinkel: 135
  • Schaft: Zylinderschaft
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
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Typ N
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Bohrer 19
mit Kassette ja
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627156000
EAN / GTIN 4007430175854
Herstellernummer 627156000
L-Nummer L01750 662

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-TiN Metallbohrer, titannitridbeschichtete Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche goldfarben, in Metallkassette.
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit. Nicht geeignet für Aluminium.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb